Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16279 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16279 Kameraausrüstung
Walimex 16279 Kameraausrüstung
Walimex 16279 Kameraausrüstung
Walimex 16279 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5802226
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16279
EAN/GTIN:
     4250234562799
Suchbegriffe:
Fotostudio-Reflektor
fotostudio reflektor
Der Walimex Beauty Dish ist ein Highlight in der Portrait- und Beautyfotografie. Er erzeugt durch seine pulverbeschichtete Innenseite ein rundes, natürliches Augenlicht und schließt bzgl. der Härte des Lichtes eine Lücke zwischen der Softbox und einem Standardreflektor. Ideal natürlich auch überall dort, wo weiches, gerichtetes Licht erwünscht ist.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
850 g
Länge (mm)
190 mm
Breite
500 mm
Höhe
500 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.