Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 15905 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 15905 Kameraausrüstung
Walimex 15905 Kameraausrüstung
Walimex 15905 Kameraausrüstung
Walimex 15905 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5802230
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15905
EAN/GTIN:
     4250234559058
Suchbegriffe:
Dreh-Hocker
Drehhocker
drehhocker kunstleder
dreh hocker
Für Sitzkomfort sorgt die gepolsterte Kunstlederoberfläche. Durch die aufrechte Sitzhaltung, die sich somit automatisch ergibt, schonen Sie Wirbelsäule und Rücken. Der Hocker kann im Studio vor und hinter der Kamera, aber auch in Labor, Praxis oder Büro genutzt werden.

-robuster Drehhocker mit schwarzem Polstersitz.
-höhenverstellbar.
-um 360° drehbar.
-Drehrollen.
-Aluminium Fußring.
-rutschfeste Sitzfläche.
-leichte Schaumstofffütterung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5400 g
Höhe
590 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Koskin
Weitere Suchbegriffe: spindel drehhocker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.