Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik K5423.3 DVI-Kabel 3 m DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik K5423.3 DVI-Kabel 3 m DVI-D Schwarz
EFB Elektronik K5423.3 DVI-Kabel 3 m DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-58032151
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5423.3
EAN/GTIN:
     4049759101077
Suchbegriffe:
DVI Verlängerung
dvi verlängerung 3m
dvi verlängerung
dvi verlängerung 24+1
ARTIKELINFORMATIONEN

- 3-Fach Schirmung: Folie + Geflecht + PIMF
- Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC
- Vergoldete Stecker und Kontakte, Steckergehäuse umspritzt
- Beidseitig mit Ferritkern bestückt zur besseren Entstörung von Signalen im Kabel (bessere EMV Eigenschaften)
- Dual Link Kabel
- Unterstützt Auflösungen bis zu 2560 x 1600
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Stecker 1 Pinbelegung
24+1
Stecker 2 Pinbelegung
24+5
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Kabelmaterial
Kupfer
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.