Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 180.11 Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 180.11 Kabellos
Paulmann 180.11 Kabellos
Paulmann 180.11 Kabellos
Paulmann 180.11 Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE0-58032873
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     18011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
funk handsender
Mit dem Plug & Shine Controller schalten und dimmen Sie Ihre 24 Volt-Lichtinstallation im Außenbereich. Über die mitgelieferte Fernbedienung lassen sich bei Bedarf auch mehrere Controller steuern. Dazu ist kein sichtbarer Kontakt zwischen Fernbedienung und Empfänger erforderlich. Reichweiten bis zu 15 Metern können problemlos überbrückt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69
Einfache Installation
Ja
Transmissionsdistanz
15 m
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Anschlusswert
75 W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.