Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Madrid" 20 x 30 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama "Madrid" 20 x 30 cm Weiß
Hama "Madrid" 20 x 30 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5805296
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00031767
EAN/GTIN:
     4007249317674
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Fotorahmen
Photorahmen
  • modischer Kunststoffrahmen
    - gewaschenes Qualitätsglas
    - exakte Präzisionsgehrung
    - Aufhängevorrichtung
    - aktuelle Trendfarben
    - Bildformat: 13 x 18 cm
    - Farbe: Weiß
    - Glasart: Reflex
    - Leistenprofil/Breite: 9 mm
    - Max. Passepartoutstärke: 1,7 mm
    - Rahmenformat: 20 x 30 cm
    - Serie: Madrid
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Höhe
300 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Abbildung Größe
13 x 18 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.