Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold REISEBLITZKOCHER Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold REISEBLITZKOCHER Edelstahl
Unold REISEBLITZKOCHER Edelstahl
Unold REISEBLITZKOCHER Edelstahl
Unold REISEBLITZKOCHER Edelstahl
Unold REISEBLITZKOCHER Edelstahl
Unold REISEBLITZKOCHER Edelstahl
Unold REISEBLITZKOCHER Edelstahl
Unold REISEBLITZKOCHER Edelstahl
Unold REISEBLITZKOCHER Edelstahl
Unold REISEBLITZKOCHER Edelstahl
Unold REISEBLITZKOCHER Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5810703
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     18575
EAN/GTIN:
     4011689185755
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
unold wasserkocher schwarz
Im Hotel oder im Campingbus: Mit dem REISE-BLITZKOCHER Edelstahl kann jederzeit Kaffee, Tee, eine Brühe oder ein Instantsnack zubereitet werden.
Durch seine umschaltbare Voltzahl von 120 auf 230 Volt kann der 1000 Watt starke REISE-BLITZKOCHER Edelstahl mit 0,5 Litern Fassungsvermögen nahezu weltweit eingesetzt werden. Sicherheit bringen Trockengehschutz und Kochstopp. Das praktische Zubehör: Zwei Tassen, zwei Löffel und ein unterteilbarer Vorratsbehälter und alles passt komplett ins Gerät, zu dem auch ein Aufbewahrungsbeutel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
166 mm
Tiefe
107 mm
Höhe
163 mm
Gewicht
550 g
Energie
Leistung
1000 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
120/230 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Sprachen des Handbuchs
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Polnisch
Breite des Versandkartons
425 mm
Höhe des Versandkartons
180 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
4011689 185755
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabellänge
0.7 m
Kabelaufwicklung
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Anzeigelicht
Ja
Technische Details
Gewicht der Papierverpackung
73 g
Gewicht der Plastikverpackung
5.4 g
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
0.5 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Steuerung
Tasten
Verborgenes Heizelement
Ja
Ursprungsland
China
Stromstecker-Typ
Typ F
Zertifizierung
CE;REACH
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
8 Stück(e)
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
4011689 165757
Zolltarifnummer (TARIC)
85161080
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
152 mm
Verpackungstiefe
136 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
870 g
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher unold, blitzkocher
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.