Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MR450 DVD-Rohling 4,7 GB DVD-RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MR450 DVD-Rohling 4,7 GB DVD-RW
MediaRange MR450 DVD-Rohling 4,7 GB DVD-RW
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5810769
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR450
EAN/GTIN:
     4260057125118
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
DVD-RW Rohlinge sind wiederbeschreibbare DVD's. Diese können bis zu 1000 mal neu beschrieben werden. Aufgrund der Kapazität von 4,7GB können Sie bis zu sechs Stunden hochauflösendes digitales Videomaterial oder selbstverständlich auch herrvorragend Daten-Backups und Multimedia Entwicklungen in bester Qualität speichern.

Eigenschaften
- 4,7GB
- 1x-4x
- High Quality Azo-Dye !
- Wiederbeschreibbar !
- 4,7 GB Speicherkapazität
- Höchstmaß an Aufnahmestabilität
- Hervorragende Archivlebensdauer
- Für Video (CLV) und Daten (CAV) verwendbar
- Speichert das 7-fache einer CD-R
- Aufzeichung mit hoher Geschwindigkeit

Wesentliche Anwendungen
- Speicherung von Musik, Video und Daten
- Speicherung großer Datenvolumen und deren Wiederherstellung
- Hohe Speicherdichte
- Transfer von Videos und großer Dateien
- Ideal für langfristige Datenarchivierung
- Zur Verwendung bei multimedialen Präsentation
Weitere Informationen:
Schreibgeschwindigkeit
Geschwindigkeit schreiben DVD-R
4 x
Merkmale
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Typ
DVD-RW
Weitere Suchbegriffe: dvd-rw 4.7gb, dvd, dvd spindel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.