Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Besteck
>
Kochbesteck
>
Gastronomie-Rührbesen
>
Handmixer
>
Artikel
ESGE ESGE-Zauberstab M160 Gourmet
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-5812136
Hersteller:
ESGE
Herst.-Nr.:
90610
EAN/GTIN:
4011689906107
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Mixstab
ESGE-Zauberstab® Gourmet jetzt im Doppelpack mit ESGE-Zerkleinerer und dem großen ESGE Koch- und Zauberbuch
Hockenheim, 3/2010. Jetzt kommt Bewegung in die Küche, denn gemeinsam sind sie superstark: Der ESGE-Zauberstab® Gourmet, der ESGE-Zerkleinerer und „Das große ESGE Koch- und Zauberbuch“. Mehr Leistung und damit schneller noch bessere Ergebnisse verspricht der 160 Watt starke Elektroantrieb. Die wasserdichten Soft-Touch-Membranschalter erlauben auch das tiefe Eintauchen des Stabes in Flüssigkeiten bis unterhalb des Griffes. Das Top-Modell aus der großen ESGE-Zauberstab-Familie wird von der leistungsstarken ESGE-Schlagscheibe und dem bewährten ESGE-Multifunktionsmesser begleitet. Und dazu kommt noch eine kleine Zauberbox, der ESGE-Zerkleinerer. In Sekundenschnelle kriegt er Nüsse, Gewürze, Kaffee-Bohnen, Würfelzucker, Schokolade u.v.m. klein. Durch einen breiten Fußring ist der transparente Behälter absolut standsicher. Innen bewegt sich ein zweiflügeliges Messer aus hochwertigem Edelstahl. Und wenn alles fertig ist, einfach ab damit in die Spülmaschine. On top dazu gratis dazu gibt es jetzt erstmals „Das große ESGE Koch- und Zauberbuch“ mit über 140 Rezepten – jetzt kann wirklich nichts mehr schief gehen.
Weitere Informationen:
Design
Typ
Pürierstab
Produktfarbe
Anthrazit, Weiß
Kabellänge
0.6 m
Weicher Haltegriff
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Ursprungsland
Schweiz
Zertifizierung
CE;ROHS;REACH
Lieferumfang
Rezeptbuch
Ja
Wandmontageset
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2500 g
Material
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Leistungen
Schüsselkapazität
0.6 l
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
11000 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
15000 RPM
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
97 mm
Höhe
346 mm
Gewicht
950 g
Energie
Leistung
160 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Betriebsdauer
5 min
... >
Kleine Küchengeräte
>
Misch- & Mix-Geräte
>
Mixer
Weitere Suchbegriffe:
Pürierstab
,
Stabmixer
,
mixstab esge
,
mixstab
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 131,44*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,31*
€ 184,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,45*
€ 183,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,69*
€ 178,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,01*
€ 170,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,44*
€ 156,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ESGE ESGE-Zerkleinerer
ESGE
5050
ab € 16,16*
Zubehör
ESGE Zauberstab Fleischmesser
ESGE
7040
ab € 9,30*
Zubehör
ESGE Zauberstab Multimesser
ESGE
7030
ab € 8,32*
Zubehör
ESGE Zauberstab Quirlscheibe
ESGE
7020
ab € 7,16*
Zubehör
ESGE Zauberstab Schlagscheibe
ESGE
7010
ab € 7,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen