Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESGE ESGE-Zauberstab M 122 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESGE ESGE-Zauberstab M 122 S
ESGE ESGE-Zauberstab M 122 S
ESGE ESGE-Zauberstab M 122 S
ESGE ESGE-Zauberstab M 122 S
ESGE ESGE-Zauberstab M 122 S
ESGE ESGE-Zauberstab M 122 S
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5816144
Hersteller:
     ESGE
Herst.-Nr.:
     90310
EAN/GTIN:
     4011689903106
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Mixstab
Ein Klassiker für die moderne Küche, der vielseitige ESGE-Zauberstab

Keine Suche - keine Hektik. Der ESGE-Zauberstab mit praktischem Wandhalter sorgt nicht nur für die schnelle Zubereitung, sondern lässt sich im Handumdrehen verwandeln!

Ein Milchshake? Ein Erdbeereis? Frisch geschlagene Sahne? Oder darf es für die Diät nur aufgeschlagene H-Milch sein? Im Nu wird das Aufsteckteil ausgewechselt und los geht es mit dem Mixen, Pürieren, Schlagen oder Zerkleinern - selbst von Eiswürfeln. Kurz unter heißem Wasser abspülen und weiter geht’s mit den leckeren Rezepten.

Modernstes Design mit bewährter Technik. Und wenn Sie fertig sind mit Zaubern findet alles im praktischen Wandhalter seinen Platz – für das nächste „Zauber“ – Menü.
Weitere Informationen:
Design
Typ
Pürierstab
Produktfarbe
Weiß
Kabellänge
1.6 m
Ergonomischer Griff
Ja
Ursprungsland
Schweiz
Zertifizierung
CE;ROHS;REACH
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1430 g
Material
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Leistungen
Schüsselkapazität
0.6 l
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
10000 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
14000 RPM
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
343 mm
Gewicht
930 g
Energie
Leistung
140 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Betriebsdauer
5 min
Weitere Suchbegriffe: Pürierstab, Stabmixer, mixstab esge, mixstab
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,20*
€ 131,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,65*
€ 130,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,12*
€ 126,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,34*
€ 124,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ESGE
5050
ab € 16,16*
Zubehör
ESGE
7040
ab € 9,30*
Zubehör
ESGE
7030
ab € 8,32*
Zubehör
ESGE
7020
ab € 7,16*
Zubehör
ESGE
7010
ab € 7,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.