Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESGE ESGE-Zauberstab M 100 Design


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESGE ESGE-Zauberstab M 100 Design
ESGE ESGE-Zauberstab M 100 Design
ESGE ESGE-Zauberstab M 100 Design
ESGE ESGE-Zauberstab M 100 Design
ESGE ESGE-Zauberstab M 100 Design
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5816157
Hersteller:
     ESGE
Herst.-Nr.:
     90120
EAN/GTIN:
     4011689901201
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Mixstab
Modernes Design mit komfortablem Soft-Touch-Membran-Schalter

Mit dem Einsteigermodell aus der großen ESGE-Zauberstab-Familie geht’s ganz leicht: mixen, pürieren, zerkleinern – alles ganz easy. Zum praktischen Zubehör gehören Multifunktionsmesser, Wandhalter und eine ausführliche Rezeptanleitung.

Mit 120 Watt Leistung ist der Zauberstab M 100 D White stark genug, um Obst, Gemüse und was sonst noch so zerkleinert werden soll, die Zähne zu zeigen. Bei 7.000 oder 10.000 Umdrehungen in der Minute wird alles so verarbeitet, wie es sich Küchenfeen und angehende Hobbyköche wünschen. Die Aufsteckzentrierung macht das exakte Positionieren des ESGE-Multifunktionsmessers zum Kinderspiel.
Weitere Informationen:
Design
Typ
Pürierstab
Produktfarbe
Weiß
Kabellänge
1.65 m
Weicher Haltegriff
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Ursprungsland
Schweiz
Zertifizierung
ROHS;REACH;CE
Lieferumfang
Wandmontageset
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1350 g
Material
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Leistungen
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
7000 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1000 RPM
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
97 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
940 g
Energie
Leistung
120 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Betriebsdauer
5 min
Weitere Suchbegriffe: Pürierstab, Stabmixer, mixstab esge, mixstab
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.