Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 3710 Toaster 4 Scheibe(n) Schwarz, Gebürsteter Stahl 1380 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cloer 3710 Toaster 4 Scheibe(n) Schwarz, Gebürsteter Stahl 1380 W
Cloer 3710 Toaster 4 Scheibe(n) Schwarz, Gebürsteter Stahl 1380 W
Cloer 3710 Toaster 4 Scheibe(n) Schwarz, Gebürsteter Stahl 1380 W
Cloer 3710 Toaster 4 Scheibe(n) Schwarz, Gebürsteter Stahl 1380 W
Cloer 3710 Toaster 4 Scheibe(n) Schwarz, Gebürsteter Stahl 1380 W
Cloer 3710 Toaster 4 Scheibe(n) Schwarz, Gebürsteter Stahl 1380 W
Cloer 3710 Toaster 4 Scheibe(n) Schwarz, Gebürsteter Stahl 1380 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5816218
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     3710
EAN/GTIN:
     4004631037103
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toastautomat 4 toast
  • Für 4 Toastscheiben.
  • Sicherheitsabschaltung, wenn sich der Toast verklemmt.
  • Stopptaste.
  • Optimales Röstergebnis durch Sensorelektronik und Brotscheibenzentrierung.
  • Nachhebevorrichtung.
  • Stufenlos wählbarer Bräunungsgrad.
  • Leichte Reinigung durch Krümelschublade.
  • Integrierter Brötchenaufsatz.
  • Mattiertes Metallgehäuse, wärmeisoliert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
4 Scheibe(n)
Produktfarbe
Schwarz, Gebürsteter Stahl
Gehäusematerial
Metall
Stopp/Annullier Taste
Ja
Energie
Leistung
1380 W
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.7 m
Breite
400 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
180 mm
Weitere Suchbegriffe: cloer toaster, toaster
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.