Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 4700 Wasserkocher 1,5 l Schwarz, Edelstahl 1800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cloer 4700 Wasserkocher 1,5 l Schwarz, Edelstahl 1800 W
Cloer 4700 Wasserkocher 1,5 l Schwarz, Edelstahl 1800 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5816223
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     4700
EAN/GTIN:
     4004631000589
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 1,5l schwarz
  • Verriegelter Sicherheitsdeckel.
  • Selbständiges Öffnen des Deckels bei Tastendruck.
  • Cordless 360° Zentralkontakt.
  • Kontrolllampe.
  • Innen liegende Füllmengenmarkierung.
  • Verdecktes Heizelement.
  • Automatisches Abschalten nach Beendigung des Kochvorgangs.
  • Sicherheitsausstattung: Trockengeh- und Überhitzungsschutz.
  • Edelstahlbehälter, 1,5 Liter Inhalt.
  • Farbe schwarz.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1800 W
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Anzeigelicht
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.5 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Verborgenes Heizelement
Ja
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
155 x 235 x 215 mm
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 24,67* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.