Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Miami 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Miami 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Hama Miami 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Hama Miami 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Hama Miami 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Hama Miami 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Hama Miami 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-58427417
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00101758
EAN/GTIN:
     4047443367891
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
  • Variabler und herausnehmbarer Inneneinteiler zur individuellen Einteilung der Tasche
    - Geräumige Vordertasche für weiteres Zubehör oder persönliche Dinge
    - Trolleyband zur komfortablen Anbringung an einen Trolleygriff
    - Organizerstruktur in der Vordertasche zur übersichtlichen Aufbewahrung von Zubehör
    - Metallumrandung verstärkt die Tasche für Stabilität und optimalen Schutz
    - Klettband zum Fixieren des Notebooks

    - stabile, durchdachte Notebook-Tasche zur sicheren Aufbewahrung von Notebook plus Zubehör und zum Schutz vor Schmutz und Kratzern
    - elegante Notebooktasche mit großem Hauptfach
    - Dokumentenfach innen
    - zwei Zubehörfächer innen
    - extra herausnehmbare Kabeltasche mit Reißverschluss
    - Vordertasche mit Fächern für Mobiltelefon, Kamera und weiteres Zubehör
    - gepolsterter Griff
    - gepolsterter, abnehmbarer Schultergurt
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Anzahl von Fächern
3
Fronttasche
Ja
Anzahl der Fronttaschen
1
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
390 mm
Gewicht
1100 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
400 x 55 x 300 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, rollenkoffer, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.