Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal SM1552 Ultracompact SM1552


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal SM1552 Ultracompact SM1552
Tefal SM1552 Ultracompact SM1552
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5843682
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     SM155212
EAN/GTIN:
     3168430114074
Suchbegriffe:
Sandwichmaker
Sandwichtoaster
tefal sandwichmaker
sandwichmaker
Tefal Ultracompact: Großer Genuss im kleinen Format
Dieser kompakte Sandwichgrill (dreieckig, klassisch) macht aus jedem Snack ein Genuss. Mit dem wärmeisolierten Griff und Sicherheitsverschluss sowie antihaftbeschichteten Platten ist das Gerät sicher und leicht zu reinigen. Kontrollleuchten erleichtern die Verwendung; starten Sie gleich los!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Tiefe
26.5 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
2000 g
Energie
Leistung
700 W
Stromstecker-Typ
Typ C
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Griff mit Sperre
Ja
Thermostat
Ja
Anzeigelicht
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
LED-Anzeigen
Fertig
Vertikale Lagerung
Ja
Kochoberfläche
230 x 130 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
265 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
1917 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Anzahl der Sandwichplatten
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.