| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-5843721 Herst.-Nr.: HLX64255 EAN/GTIN: 4050300006833 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Leistungen | Lampenleistung | 20 W | ![](/p.gif) | Leuchtmittellebensdauer (in Std.) | 50 h | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 20 g | ![](/p.gif) | Höhe | 32 mm | ![](/p.gif) | Breite | 35 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe G4, Stiftsockellampe G4, Kaltlichtquelle Halogenlampe, Lupen-Leuchte, Lupenlampe, Lupenleuchte, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchtmittel, Mikroskop-Lampe, Mikroskoplampe, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel G4, Sockel G4, Leuchtmittel GZ4, Sockel GZ4, Stereomikroskop-Kaltlichtquelle, halogen stiftsockellampe sockel g4, lupen leuchte, halogen stiftsockellampe osram |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |