Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 12283 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 12283 Kameraausrüstung
Walimex 12283 Kameraausrüstung
Walimex 12283 Kameraausrüstung
Walimex 12283 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5844469
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     12283
EAN/GTIN:
     4250234522830
Suchbegriffe:
Fotostudio-Reflektor
fotostudio reflektor
Dieses 5in1 Reflektoren Set mit 150 cm Durchmesser ist eine ausgereifte Lösung zur Ausleuchtung Ihrer Portraitaufnahmen. Es ist flexibel bei der In- und Outdoorfotografie einsetzbar. Im Studio ist es der perfekte Assistent um störende Schatten aufzuhellen oder Lichteffekte zu erzielen. Das umfangreiche Set besteht aus einem stabilen Faltreflektor, der mit einer Diffusorfolie bespannt ist und drei weiteren Reflexflächen: weiß-neutral, silber-kalt, gold-warm und einer schwarzen Fläche zum Abschatten.

Die gewünschte Oberfläche wird als doppelseitiger Überzug mit einem Reißverschluss über den Reflektor gespannt. Der Reflektor ist auch zur Verwendung am Reflektorhalter geeignet. Geliefert wird der Faltreflektor zusammengelegt in einem Tragebeutel (ca. Ø 55 cm).

- universeller Faltreflektor.
- einfach zu falten.
- optimal für unterwegs.
- mit Diffusor gegen zu hartes Sonnenlicht.
- drei Reflexflächen zum Aufhellen: weiß-neutral, silber-kalt, gold-warm.
- schwarze Fläche zum Abschatten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1500 mm
Höhe
1500 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gold, Silber, Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.