| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-5844484 Herst.-Nr.: 12481 EAN/GTIN: 4250234524810 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Lichtwürfel eignet sich sowohl für digitale als auch für analoge Fotografie und bietet schattenfreie Ausleuchtung und weiches Licht von allen Seiten. Er ist geeignet zum Freistellen von Objekten und für Fotografien von Porzellan, Glas, Schmuck, Mineralien, etc.
- für Produktfotos, z.B. bei Glas-, Schmuck- und Porzellanaufnahmen. - für Fotos, die freigestellt werden sollen. - für digitale und analoge Fotografie geeignet. - mit Pop-Up-Technik. - inkl. Hintergrundstoffe in weiß, schwarz, blau und rot + Transporttasche. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1300 g | ![](/p.gif) | Abmessungen (BxTxH) | 750 x 750 x 750 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Blau, Rot, Weiß | ![](/p.gif) | Material | Synthetisch |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |