| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-5844667 Herst.-Nr.: 13646 EAN/GTIN: 4250234536462 |
| |
|
| | |
| Diese Fünffach-Hintergrundhaken können an der Wand oder auch an der Decke montiert werden. Es können bis zu fünf Hintergrundkartons eingehängt und in Verbindung mit Hintergrundexpanen platzsparend ab- und aufgerollt werden. Dies ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel Ihres Hintergrundaufbaus. Optional kann dieses Set mit weiteren Hintergrundexpanen in verschiedenen Farben erweitert werden.
- ermöglicht bequemes Ab- und Aufrollen von bis zu 5 Papierhintergründen. - verwendbar für Pappkerne von ca. 45-78 mm. - Set bestehend aus 3 Paar Hintergrundexpanen, je mit Kette und Gewicht, und zwei 5-fach Hintergrundhaken. - Kettenlänge je ca. 370 cm. - Wand- und Deckenmontage möchlich. - hohe Belastbarkeit. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Orange | | Material | Metall, Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| |