Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 15275 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 15275 Kameraausrüstung
Walimex 15275 Kameraausrüstung
Walimex 15275 Kameraausrüstung
Walimex 15275 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5844671
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15275
EAN/GTIN:
     4250234552752
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Weiches Licht und gleichmäßige Ausleuchtung sind z.B. bei Innenraum-Aufnahmen oder in der Portraitfotografie gefragt. Eine Diffusorkugel erfüllt diese Ansprüche. Diese Diffusorkugel hat ein universelles Adaptersystem, das mit dem entsprechenden Softboxadapter auf die meisten gängigen Studio-Blitzsysteme passt. Mit ihrem Durchmesser von 40 cm und dem Gewicht von 1,3 kg ist die Kugel einfach zu handhaben und schnell einsetzbar.

- mit Universalanschluss.
- erzeugt eine diffuse, sehr weiche und großflächige Ausleuchtung.
- eignet sich perfekt für Portraitfotografie.
- mit zusätzliche Adaptern für weitere Blitzsysteme verwendbar.
- leicht handzuhaben.
- Kugeldurchmesser: etwa 40 cm.
- Gewicht: ca.1,3 kg.
- Material: Polycarbonat.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
400 x 400 x 400 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polycarbonat
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,69*
€ 116,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,12*
€ 115,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.