Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 715 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 715 Schwarz
Trust GXT 715 Schwarz
Trust GXT 715 Schwarz
Trust GXT 715 Schwarz
Trust GXT 715 Schwarz
Trust GXT 715 Schwarz
Trust GXT 715 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-58459519
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     22524
EAN/GTIN:
     8713439225242
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
BSM Hartböden
BSM Teppichböden
Stuhlunterlage
Stuhlunterlage zum Schutz des Bodens oder Teppichs vor Abnutzung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
3918109090
Gewicht und Abmessungen
Breite
990 mm
Tiefe
1200 mm
Gewicht
3000 g
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
3230 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.