| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-5846264 Herst.-Nr.: 16363 EAN/GTIN: 4250234563635 |
|
|
| | |
| Mit diesem Set sind Sie gut ausgestattet für unterwegs - und auch im Studio sind die Aufsätze im Handumdrehen gewechselt. Der Adapter sorgt als Verbindungsstück zu Ihrem Nikonblitz für Passgenauigkeit. Alle Vorsätze sind einfach zu benutzen und schnell aufsetzbar. Die Diffusorkugel sorgt auch im „Kleinformat“ für gleichmäßiges Licht und natürliche Augenreflexe. Dadurch ist sie besonders gefragt in der Portraitfotografie. Die Abschirmklappen helfen Ihnen, das Licht Ihres Kompaktblitzes am Motiv oder Hintergrund so einzuschränken, dass es nur da ankommt, wo Sie es tatsächlich benötigen. Dieser exklusive Lichtformer ist besonders für die Produktfotografie geeignet, in der es kleinere Gegenstände auszuleuchten gilt. Die Abschirmklappen sind im Winkel von 180° klappbar. Die Oberfläche ist gegen Reflektionen matt schwarz beschichtet. Ob Portrait- oder Sachfotografie, immer wenn es auf möglichst reflexfreie Ausleuchtung ankommt, ist die praktische Softbox der richtige Lichtformer (mit einfach abzunehmendem Frontdiffusor). Das mini Beauty Dish ist ein Highlight für die Portrait - und Beautyfotografie, es erzeugt ein rundes, natürliches Augenlicht. Es schließt eine Lücke in der Härte des Lichtes zwischen der Softbox und einem Standardreflektor. Der Spotvorsatz ist ein guter Helfer in der Produktfotografie oder auch als Effektlicht in der Portraitfotografie. Er bündelt das Licht, so dass Sie Ihre Motive gezielt partiell ausleuchten können. Der dazugehörige kleine Wabeneinsatz sorgt ebenfalls für eine gradlinigere Lichtführung. Die beiden größeren Wabenvorsätze erzeugen hartes Licht und verhelfen zu einer akzentuierten Ausleuchtung von Details. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | | Material | Metall, Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| |