Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16568 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16568 Kameraausrüstung
Walimex 16568 Kameraausrüstung
Walimex 16568 Kameraausrüstung
Walimex 16568 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5846358
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16568
EAN/GTIN:
     4250234565684
Suchbegriffe:
GSM-Interface
GSM-Wählgerät
Mobilfunkmodem
Mobilmodem
Die Walimex Magic Softbox ist geeignet, weiches Licht für Portraits, Produkt- und Aktfotografie zu erzeugen. Ihr Kompaktblitzgerät kann einfach auf dem integrierten Blitzhalter angebracht werden. Dieser ist höhenverstellbar und deshalb besonders flexibel. Somit können Sie Blitzgeräte mit einer Höhe von bis zu ca. 24cm verwenden. Der Aufbau Ihres ultra-kompakten Blitzstudios ist dank dieser praktischen Schiene innerhalb von Sekunden abgeschlossen. Dadurch können Sie sofort loslegen und von dem sanften und gleichmäßigen Licht profitieren. Durch die Klapp-Blitzschiene wird der Abstand vom Blitzgerät zum Objektiv vergrößert, wodurch der Rote-Augen-Effekt auf ein Minimum reduziert wird. Innenaufnahmen erhalten durch die Schiene eine bessere Ausleuchtung, was die Bildqualität wesentlich verbessert. Sie haben mit dieser Schiene Ihre Kamera immer fest im Griff und können problemlos auch Hochformataufnahmen meistern. Somit können sie Ihren Blitz voll einsetzen. Durch die Teleskoptechnik kann diese Blitzschiene auch in der Höhe variabel genutzt werden. - Magic Softbox für Kompaktblitze, 40x40 cm. - Profi-Tool für Kompaktblitzgeräte bis zu ca. 24 cm Höhe. - erzeugt weiches Licht für Portrait-, Produkt- oder Aktfotos. - mit höhenverstellbarem Blitzhalter und variablem Blitzschuh. - Klapp-Blitzschiene mit Teleskop-Arm. - schnelle und variable Formateinstellung. - Fotografieren aus einer Hand, mit ergonomischem Handgriff. - mit Blitzschuh, Schnellwechselplatte (1/4 Zoll) und praktischer Transporttasche.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
400 mm
Breite
400 mm
Höhe
340 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall, Kunststoff, Synthetisch
Weitere Suchbegriffe: hp mobilfunkmodem, gsm-interface
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,55*
€ 163,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,64*
€ 162,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,87*
€ 153,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,12*
€ 148,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,84*
€ 128,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.