| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-58524562 Herst.-Nr.: 1186-20 EAN/GTIN: 4078500118606 |
| |
|
| | |
| Das Verlängerungskabel dient zur Verlängerung des Anschlusskabels am GARDENA Regensensor electronic und am GARDENA Bodenfeuchtesensor. Das Kabel ist 10 Meter lang. Insgesamt kann das Anschlusskabel bei beiden Geräten bis auf 105 Meter verlängert werden.
Einfache Kabelsteckverbindung
Das Verlängerungskabel wird einfach auf das Anschlusskabel aufgesteckt – fertig.
Große Reichweite
Mit der Länge von zehn Metern bietet das Verlängerungskabel, zusammen mit dem Anschlusskabel, die Reichweite von 15 Metern und überbrückt damit auch größere Distanzen im Garten. Insgesamt kann das Anschlusskabel auf bis zu 105 Meter verlängert werden.
Ober- und unterirdisch verlegbar
Das Verlängerungskabel kann oberirdisch oder auch unauffällig unterirdisch in der Erde verlegt werden. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 10 m | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |