Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TFA-Dostmann 60.1000.01 Wecker Schwarz, Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 60.1000.01 Wecker Schwarz, Silber, Weiß
TFA-Dostmann 60.1000.01 Wecker Schwarz, Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5857868
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.1000.01
EAN/GTIN:
     4009816018410
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
  • Analoge Anzeige.
    - Gehäuse.
    - Ziffern und Zeiger Metall verchromt.
    - Schwarzes Ziffernblatt.
    - Inkl. Batterie LR44 Knopfzelle.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
39 x 18 x 60 mm
Energie
Akku-/Batterietyp
LR44
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber, Weiß
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: tfa dostmann funkwecker, funkwecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.