Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Haarpflege
>
Rasierer
>
Elektrorasierer
>
Rasierer Scherblatt
>
Artikel
Braun Series 1 11B
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-5862942
Hersteller:
Braun
Herst.-Nr.:
81387933
EAN/GTIN:
4210201072645
Suchbegriffe:
Rasierer Scherblatt
Rasierer Scherfolie
Rasierkopf
Scherkopf
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
23 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
20 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
388 mm
Höhe des Versandkartons
384 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Merkmale
Kompatibilität
Series 1 130s-1, 140, 150, 150s-1, 835
... >
Rasier- & Haarentfernungswerkzeuge
>
Rasier- & Haarentfernungs-Werkzeug-Zubehör
>
Rasierapparat-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Scherkopfeinheit
,
rasierkopf braun
,
rasierkopf
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 16,72*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen