Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design Classic 30x37 80 S. Buch rot FA373R Fotoalbum 80 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design Classic 30x37 80 S. Buch rot FA373R Fotoalbum 80 Blätter
Walther Design Classic 30x37 80 S. Buch rot FA373R Fotoalbum 80 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5866716
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     FA-373-R
EAN/GTIN:
     4004122029235
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Das Fotoalbum mit fast grenzenloser Gestaltungsfreiheit ist das klassische Buchgebundene. Bilder und kleine Souvenirs werden eingeklebt, Bildunterschriften direkt auf die Seite geschrieben.

Alles ist möglich. Ein Bilderbuch des Lebens entsteht. Fotokleber oder Fototapes sind praktisch und problemlos zu verarbeiten. Man kann Fotos auch wieder ablösen ohne sie zu beschädigen.

Buchalben gibt es in vielen Größen und Farben. Mit traditionellem oder zeitlos-modernem Design. Selbstverständlich auch für bestimmte Anlässe wie z.B. Hochzeit, Baby, Kinder oder Urlaub.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Höhe
370 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Maximale Kapazität
80 Blätter
Material
Leder
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, foto ringbuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
walther design
FA-373-B
ab € 25,69*
Zubehör
walther design
FA-372-R
ab € 19,03*
Zubehör
walther design
FA-371-R
ab € 14,92*
Zubehör
walther design
FA-372-B
ab € 19,12*
Zubehör
walther design
FA-371-B
ab € 14,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.