Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher ST 1410 Sandwich-Toaster 1400 W Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rommelsbacher ST 1410 Sandwich-Toaster 1400 W Schwarz, Silber
Rommelsbacher ST 1410 Sandwich-Toaster 1400 W Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5873714
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     ST1410
EAN/GTIN:
     4001797293008
Suchbegriffe:
Sandwichmaker
Sandwichtoaster
rommelsbacher sandwichmaker
sandwichmaker
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1400 W
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Silber
anzahl der Sandwiches
4
Gehäusematerial
Aluminium, Edelstahl
Anzeigelicht
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
290 x 340 x 125 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.