| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-5883518 Herst.-Nr.: MR403 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | High Speed: Die neue 16x Technologie läßt Sie Ihre Daten nun nochmals doppelt so schnell auf die DVD bringen ! DVD-R Rohlinge sind einmal beschreibbare DVD's. Aufgrund der Kapazität von 4,7GB können Sie bis zu sechs Stunden hochauflösendes digitales Videomaterial oder selbstverständlich auch herrvorragend Daten-Backups und Multimedia Entwicklungen in bester Qualität speichern.
Eigenschaften - 4,7GB - 16x - High Speed: Aufzeichung mit 16x Geschwindigkeit! - High Quality Azo-Dye ! - 4,7 GB Speicherkapazität - Große Kompatibilität mit Brennern und Software - Höchstmaß an Aufnahmestabilität - Hervorragende Archivlebensdauer - Für Video (CLV) und Daten (CAV) verwendbar - Speichert das 7-fache einer CD-R Weitere Informationen: Schreibgeschwindigkeit | Geschwindigkeit schreiben DVD-R | 16 x | Merkmale | Kapazität ohne Komprimierung | 4.7 GB | ![](/p.gif) | Typ | DVD-R |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |