Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89662 Koaxialkabel RG-316 0,15 m FAKRA Z Braun, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89662 Koaxialkabel RG-316 0,15 m FAKRA Z Braun, Grün
DeLOCK 89662 Koaxialkabel RG-316 0,15 m FAKRA Z Braun, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-58875905
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89662
EAN/GTIN:
     4043619896622
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
hf-kabel
Dieses Antennenkabel von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
FAKRA Z
Anschluss 2
FAKRA Z
Kabeltyp
RG-316
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Braun, Grün
Impedanz
50 Ohm
Äußerer Manteldurchmesser
2.6 mm
Farbe Kabelummantelung
Braun
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.