Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Desktop CAT 6A, Klasse EA Patch Panel, geschirmt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Desktop CAT 6A, Klasse EA Patch Panel, geschirmt, grau
Digitus Desktop CAT 6A, Klasse EA Patch Panel, geschirmt, grau
Digitus Desktop CAT 6A, Klasse EA Patch Panel, geschirmt, grau
Digitus Desktop CAT 6A, Klasse EA Patch Panel, geschirmt, grau
Digitus Desktop CAT 6A, Klasse EA Patch Panel, geschirmt, grau
Digitus Desktop CAT 6A, Klasse EA Patch Panel, geschirmt, grau
Digitus Desktop CAT 6A, Klasse EA Patch Panel, geschirmt, grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-58877205
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-91612SD-EA-G
EAN/GTIN:
     4016032444886
Suchbegriffe:
Patchpanel
digitus patchpanel 1he
patchpanel
digitus patchpanel
Verwendung in SOHO Anwendungen

- CAT6A

Die Desktop Patch Panel von DIGITUS® sind die ideale Lösung zur SoHo-Anwendung (Smart Office Home Office).Die vollgeschirmten RJ45-Buchsen bieten optimalen Halt für Ihre Kabel bei bester Performance.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Lieferumfang
Kabelbinder enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Paketgewicht
875 g
Verpackungsvolumen
1908 cm³
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Anzahl Anschlüsse
12
Stecker
RJ-45
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
AWG Kabelgröße
26/22
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
85371098
VK Zolltarifcode
85369010
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.