Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco CD-200 CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco CD-200 CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz
Lenco CD-200 CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz
Lenco CD-200 CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-58912150
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     CD-200
EAN/GTIN:
     8711902039921
Suchbegriffe:
CD-Player
CD-Player Standgeräte
Mobile CD-Player
cd-player standgeräte lenco
Der Lenco CD-200 ist ein praktischer tragbarer MP3 / CD-Player mit Anti-Schock-Schutz. Er hat eine deutliche LCD-Anzeige und einfach zu bedienende Tasten. Bist du oft unterwegs? Der tragbare CD-Player ist der perfekte Reisebegleiter. Mit dem Lenco CD-200 hast du deine Lieblingsmusik immer und überall dabei.

Bist du es leid, dein Lieblingsalbum immer nur in chronologischer Reihenfolge zu hören? Mit dem Lenco CD-200 kannst du die Abspielabfolge selbst bestimmen. Du kannst die Entscheidung, welcher Song als nächstes gespielt wird, entweder dem CD-Player überlassen oder die Abfolge selbst programmieren. Mit der Wiederholungsfunktion kannst du deinen Lieblingssong in der Dauerschleife hören. Du kannst auch deine eigenen MP3 Songs hören, die du mit dem mitgelieferten Kabel einfach auf den Lenco CD-200 setzt.

Der Lenco CD-200 kann sowohl mit Akku als mit Strom betrieben werden. Der CD-Player hat auch eine Ladeschaltung für Akkus (die Akkus sind nicht im Lieferumfang enthalten). Wenn der CD-Player länger als 30 Sekunden lang keine Musik abspielt, schaltet er sich automatisch ab. Auf diese Weise wird Akku gespart. Der Lenco CD-200 lässt sich mit einem Knopfdruck wieder einschalten.

Die Ladefunktion kann nur in Verbindung mit wiederaufladbaren Batterien verwendet werden
Weitere Informationen:
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Energie
Energiequelle
Akku, USB
Audio
Unterstützte Audioformate
MP3
Merkmale
Gerätetyp
Tragbarer CD-Player
Produktfarbe
Schwarz
Playback MP3
Ja
Disc Wiedergabemodi
zufällig, Wiederhole alle
Schutzfunktion
Schockresistent
Automatische Abschaltung
Ja
Weitere Suchbegriffe: cd-player standgeräte
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.