Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design Fun Fotoalbum Blau 200 Blätter 10 x 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design Fun Fotoalbum Blau 200 Blätter 10 x 15
Walther Design Fun Fotoalbum Blau 200 Blätter 10 x 15
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5903291
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     ME-110-L
EAN/GTIN:
     4004122131129
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Das Fotoalbensystem für praktische und rational denkende Menschen ist das Einsteckalbum.

Viele Fotos auf wenig Platz, einfache Bestückung und ausreichend Platz für Bildunterschriften, das sind die Vorteile. Die Fotos sind schnell auswechselbar und man benötigt weder Kleber, Tapes noch Fotoecken.

Einsteckalben gibt es für verschiedene Bildformate von 9x13 bis 13x18 cm, mit und ohne Beschriftungsmöglichkeiten, von 24 bis 400 Fotos Fassungsvermögen und in großer Farb- und Designvielfalt. Buchgebundene Einsteckalben sehen wie normale Fotoalben aus, weisen jedoch alle Vorzüge des Einstecksystems auf.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
224 mm
Höhe
223 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Maximale Kapazität
200 Blätter
Medienabmessungen (Einzelblatt)
10 x 15
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, foto ringbuch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.