Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma 428248 Dosenöffner Mechanischer Dosenöffner Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma 428248 Dosenöffner Mechanischer Dosenöffner Edelstahl
Tescoma 428248 Dosenöffner Mechanischer Dosenöffner Edelstahl
Tescoma 428248 Dosenöffner Mechanischer Dosenöffner Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59114460
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     428248
EAN/GTIN:
     8595028487732
Suchbegriffe:
Allesöffner
Dosenaufschneider
Dosenöffner
dosenöffner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
55 mm
Technische Details
Typ
Mechanischer Dosenöffner
Energiequelle
Nicht unterstützt
Produktfarbe
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gehäusematerial
Metall, Edelstahl
Material Messer
Edelstahl
Eingebauter Flaschenöffner
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängeschlaufe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.