Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Avance Collection HD9359/90 Metallwasserkocher, Temperatursteuerung, Warmhalten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Avance Collection HD9359/90 Metallwasserkocher, Temperatursteuerung, Warmhalten
Philips Avance Collection HD9359/90 Metallwasserkocher, Temperatursteuerung, Warmhalten
Philips Avance Collection HD9359/90 Metallwasserkocher, Temperatursteuerung, Warmhalten
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59123336
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HD9359/90
EAN/GTIN:
     8710103825302
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher
Mit temperaturregelung und warmhaltefunktion


Für perfektes ausgießen, von tee bis babynahrung
Verschiedene Getränke und Zutaten erfordern unterschiedliche Wassertemperaturen, um den besten Geschmack hervorzubringen. Mit den voreingestellten Tasten am Fuß dieses eleganten Wasserkochers wird die Wahl der richtigen Temperatur zum Kinderspiel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
188 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
257 mm
Gewicht
1330 g
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Ergonomie
Kabellänge
0.75 m
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Anzeigelicht
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Gehäusematerial
Edelstahl
Trockengehschutz
Ja
Steuerung
Tasten, Leiter
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Mikronetzfilter
200 µm
Heizelementmaterial
Edelstahl
Ursprungsland
China
Akustisches Signal, wenn bereit
Ja
Sonstige Funktionen
Bedienfeld Farbe
Schwarz, Metallisch
Logistikdaten
Gewicht A-Box
7220 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
196 mm
Verpackungstiefe
242 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
1680 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.