Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

KRAFTWERK 3964-02 Garagenschrank Bodenstehend Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KRAFTWERK 3964-02 Garagenschrank Bodenstehend Universal
KRAFTWERK 3964-02 Garagenschrank Bodenstehend Universal
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59137369
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     3964-02
EAN/GTIN:
     7612206112024
Suchbegriffe:
Hochschrank
hochschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Regale
3 Regale
Unterstützte Positionierung
Bodenstehend
Empfohlene Nutzung
Universal
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Türtyp
Drehtür
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
458 mm
Höhe
2000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 590,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,72*
€ 827,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,37*
€ 820,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,31*
€ 806,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,73*
€ 773,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,64*
€ 702,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kraftwerk
3964-03-07
ab € 35,39*
Zubehör
Kraftwerk
753893
ab € 82,15*
Zubehör
Kraftwerk
753899
ab € 64,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.