Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAFTWERK 3964-03 Garagenschrank Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KRAFTWERK 3964-03 Garagenschrank Universal
KRAFTWERK 3964-03 Garagenschrank Universal
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59137370
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     3964-03
EAN/GTIN:
     7612206112031
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Regale
1 Regale
Empfohlene Nutzung
Universal
Anzahl der Türen
2 Tür(en)
Türtyp
Drehtür
Gewicht und Abmessungen
Breite
680 mm
Tiefe
458 mm
Höhe
910 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 363,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,00*
€ 522,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,19*
€ 507,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,86*
€ 498,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,46*
€ 486,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,43*
€ 432,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kraftwerk
3964-03-07
ab € 35,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.