Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAFTWERK 3964-04 Garagenschrank Bodenstehend Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KRAFTWERK 3964-04 Garagenschrank Bodenstehend Universal
KRAFTWERK 3964-04 Garagenschrank Bodenstehend Universal
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59137372
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     3964-04
EAN/GTIN:
     7612206112048
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anzahl der Regale
4 Regale
Unterstützte Positionierung
Bodenstehend
Empfohlene Nutzung
Universal
Anzahl der Türen
4 Tür(en)
Türtyp
Schiebetür
Gewicht und Abmessungen
Breite
680 mm
Tiefe
458 mm
Höhe
910 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 505,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,10*
€ 708,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,91*
€ 704,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,08*
€ 692,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,23*
€ 666,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,49*
€ 601,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kraftwerk
3964-04-10
ab € 35,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.