Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAFTWERK 3964-25 Garagenschrank Wand-montiert Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KRAFTWERK 3964-25 Garagenschrank Wand-montiert Universal
KRAFTWERK 3964-25 Garagenschrank Wand-montiert Universal
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59137378
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     3964-25
EAN/GTIN:
     7612206117739
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl der Regale
1 Regale
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Empfohlene Nutzung
Universal
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Türtyp
Drehtür
Gewicht und Abmessungen
Breite
865 mm
Tiefe
865 mm
Höhe
350 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 360,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,76*
€ 512,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,27*
€ 506,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,95*
€ 497,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,89*
€ 483,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,59*
€ 429,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.