Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAFTWERK 3964-27 Garagenschrank Wand-montiert Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KRAFTWERK 3964-27 Garagenschrank Wand-montiert Universal
KRAFTWERK 3964-27 Garagenschrank Wand-montiert Universal
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59137379
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     3964-27
EAN/GTIN:
     7612206121019
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl der Regale
1 Regale
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Empfohlene Nutzung
Universal
Anzahl der Türen
2 Tür(en)
Türtyp
Drehtür
Gewicht und Abmessungen
Breite
680 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
680 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,82*
€ 347,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,28*
€ 345,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,81*
€ 324,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,43*
€ 319,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,20*
€ 281,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.