Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAFTWERK 3964-28 Garagenschrank Bodenstehend Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KRAFTWERK 3964-28 Garagenschrank Bodenstehend Universal
KRAFTWERK 3964-28 Garagenschrank Bodenstehend Universal
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59137380
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     3964-28
EAN/GTIN:
     7612206121514
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl der Regale
2 Regale
Unterstützte Positionierung
Bodenstehend
Empfohlene Nutzung
Universal
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Gewicht und Abmessungen
Breite
680 mm
Tiefe
458 mm
Höhe
910 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 479,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,78*
€ 678,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,72*
€ 670,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,95*
€ 661,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,67*
€ 635,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,67*
€ 570,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.