Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes AeraMax Pro AM 2 Stand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes AeraMax Pro AM 2 Stand
Fellowes AeraMax Pro AM 2 Stand
Fellowes AeraMax Pro AM 2 Stand
Fellowes AeraMax Pro AM 2 Stand
Fellowes AeraMax Pro AM 2 Stand
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59150693
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9540901
EAN/GTIN:
     0043859712403
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
403.2 mm
Tiefe
215.9 mm
Höhe
385.8 mm
Gewicht
950 g
Technische Details
Markenkompatibilität
Fellowes
Produktfarbe
Satinierter Stahl
Montage
on floor
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Warentarifnummer (HS)
84219990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.