Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM15412 Herst.-Nr.: 15412 EAN/GTIN: 4008705154123 |
| |
|
| | |
| Tafel-Etiketten: Perfekt zum Dekorieren oder Verschenken. Mit Kreide oder einem Kreidestift beschriften, aufkleben fertig. Und wenn man sich verschreibt, kein Problem. Feucht abwischen und neu beschriften. Die Aufkleber haften permanent auf allen glatten Oberflächen wie Glas, Keramik, Kunststoff und Metall. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 4 Stück(e) | | Haftetiketten pro Blatt | 2 Stück(e) | | Medienanzahl pro Paket | 2 Blätter | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Klebetyp | Dauerhaft | | Material | Papier |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,73* | € 1,46* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 1,29* | € 2,41* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,75* | € 2,44* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 1,00* | € 3,46* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 1,16* | € 5,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|