Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger MAH602 041


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger MAH602 041
Schwaiger MAH602 041
Schwaiger MAH602 041
Schwaiger MAH602 041
Schwaiger MAH602 041
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59242499
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     MAH602041
EAN/GTIN:
     4004005027426
Suchbegriffe:
Komponent
Diese SCHWAIGER® Doppelrohrschelle ist zur parallelen Montage von 2 Rohren geeignet. Sie besteht aus 2 identischen Teilen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
55 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.