Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar SC-2303 Entsafter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar SC-2303 Entsafter
Tristar SC-2303 Entsafter
Tristar SC-2303 Entsafter
Tristar SC-2303 Entsafter
Tristar SC-2303 Entsafter
Tristar SC-2303 Entsafter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59331703
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     SC-2303
EAN/GTIN:
     8713016059062
Suchbegriffe:
Entsafter
Saft-Zentrifuge
Saftzentrifuge
entsafter
SC-2303 Slow Juicer – Vitaminerhaltend – Geeignet für harte und weiche Zutaten
Mit dem luxuriösen SC-2303 Slow Juicer bereiten Sie die gesündesten Smoothies zu. Die Extra-Slow-Speed-Technologie erzielt eine sehr hohe Saftgewinnung bei Früchten und Gemüse, ohne dass irgendwelche Nährstoffe oder Vitamine verlorengehen.

Funktionsweise
Der Slow Juicer presst die Zutaten mit 55 Umdrehungen pro Minute aus. Dabei entsteht kaum Wärme, so dass eine Oxidation des Safts verhindert wird. Dadurch bleiben alle wertvollen Nährstoffe und Vitamine erhalten. Den Saft können Sie verschlossen aufbewahren, ohne dass Nährstoffe dabei verloren gehen. Außerdem können Sie wegen der sehr hohen Saftgewinnung das Meiste aus Ihren Zutaten herausholen. Sowohl harte als auch weiche Früchte und Gemüse können verarbeitet werden, und Sie brauchen diese nicht einmal schälen!

Praktische Verwendung
Der SC-2303 Slow Juicer ist zudem äußerst praktisch. Dank kompakter Abmessungen nimmt der Slow Juicer nur wenig Platz auf Ihrer Arbeitsfläche ein. Der Slow Juicer hat auch eine Rocklauffunktion, falls sich beim Pressen etwas verklemmt. Solange der Tropfschutz aktiviert ist, kann nichts auslaufen. Der praktische Fruchtfleisch- und Saftbehälter kann separat benutzt werden, so dass Sie den Saft auch direkt ins Glas gießen können. So können Sie mühelos im Handumdrehen köstliche und gesunde Fruchtsäfte zubereiten!

Ein Gewinn für jede Küche
Der Slow Juicer versorgt Sie nicht nur mit äußerst gesunden und frischen Säften, er ist auch sehr einfach zu bedienen. Dank der Anti-Rutsch-Füße hat der Mixer jederzeit einen sicheren Stand auf Ihrer Arbeitsplatte. Der Sicherheitsverschluss sorgt dafür, dass der Slow Juicer nur bei korrekter Montage aller Teile in Betrieb gesetzt werden kann. Der Kunststoff ist BPA-frei. Der Slow Juicer lässt sich einfach zerlegen und damit auch einfach reinigen. Darüber hinaus sind alle losen Teile spülmaschinenfest, so dass die Reinigung des Slow Juicer ein Kinderspiel ist!

gewährt Ihnen auf alle Produkte 24 Monate Garantie

Lieferumfang:
Slow Juicer, Fruchtfleischbehälter, Saftbehälter, Deckel, Reinigungsbürste, Bedienungsanleitung

Gründe für die Wahl des SC-2303 Slow Juicer:
Kompakter Slow Juicer mit leistungsfähigem 150-W-Gleichstrommotor
Sehr hohe Saftgewinnung dank Low-Speed-Technologie mit 55 Umdrehungen pro Minute
Alle Nährstoffe und Vitamine bleiben erhalten, auch wenn Sie den Saft für später aufbewahren
Sowohl für harte als auch weiche ungeschälte Früchte und Gemüse geeignet
Sehr einfach zu zerlegen, so dass Sie alle Teile in der Spülmaschine reinigen können
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Langsamer Entsafter
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Tresterbehälter
Ja
Saftcontainer
Ja
Drehgeschwindigkeit
55 RPM
Abnehmbarer Tresterbehälter
Ja
Abnehmbarer Saftcontainer
Ja
Schneckenbohrertyp
Vertikale Schnecke
Einfache Montage
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Fruchtfleischkehrmaschine
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Ursprungsland
China
Automatisches Reinigungssystem
Ja
Rücklauf
Ja
Lebensmittelverarbeitung
Ja
Geeignet für Obst/Gemüse Typ
Weich/Hart
Energie
Leistung
150 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3265 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
360 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Paketgewicht
3749 g
Verpackungshöhe
352 mm
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Breite des Versandkartons
370 mm
Höhe des Versandkartons
375 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8713016059079
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Material
Gehäusematerial
Kunststoff
Filtermaterial
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO436BL
ab € 30,41*
Ähnlich
Princess
01.201860.01.001
ab € 49,80*
Ähnlich
Princess
01.201862.01.001
ab € 58,78*
Ähnlich
Princess
01.202040.01.001
ab € 28,89*
Ähnlich
Princess
01.202045.01.001
ab € 128,61*
Ähnlich
Tristar
SC-2284
ab € 47,56*
Ähnlich
Tristar
SC-2286
ab € 28,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.