Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus CAT 6A, Klasse EA Patch Panel, geschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus CAT 6A, Klasse EA Patch Panel, geschirmt
Digitus CAT 6A, Klasse EA Patch Panel, geschirmt
Digitus CAT 6A, Klasse EA Patch Panel, geschirmt
Digitus CAT 6A, Klasse EA Patch Panel, geschirmt
Digitus CAT 6A, Klasse EA Patch Panel, geschirmt
Digitus CAT 6A, Klasse EA Patch Panel, geschirmt
Digitus CAT 6A, Klasse EA Patch Panel, geschirmt
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59345616
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-91624S-EA-B
EAN/GTIN:
     4016032440260
Suchbegriffe:
Patchpanel
digitus patchpanel 1he 24port
patchpanel 24 port
patchpanel
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- Robustes Patch Panel mit stabilem Metallgehäuse
- Komplette Abschirmung von Gehäuse und Schirmkontaktierung
- Kabelinstallation über LSA-Leisten
- Zentraler Erdungsanschluss
- Spannungsfestigkeit bis 1500 VDC (Kontakt / Masse)
- Metall beschichtete (elektrisch leitende) Kabelfixierung zur Erdung des Kabelschirms

Das DIGITUS® "DN-91624S-EA" CAT 6A Patch Panel ist erhältlich in der 24-Port Version und stellt mit dem 1,5 mm galvanisiertem kaltgewalzten Stahl ein robustes Patch Panel für die 19" Schrankmontage dar. Es entspricht dem 802.3at PoE+ und dem 802.3af PoE Standard und ist mit Staubschutzklappen ausgestattet.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Lieferumfang
Anti-Staub-Stecker
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
483 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Paketgewicht
1687.5 g
Verpackungsvolumen
2390.85 cm³
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
24
Stecker
RJ-45
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
85371098
VK Zolltarifcode
85369010
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Höhe
44 mm
Tiefe
109 mm
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.