Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00183440 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Frame Handy-Schutzhülle Cover Orange, Transparent
Hama Frame Handy-Schutzhülle Cover Orange, Transparent
Hama Frame Handy-Schutzhülle Cover Orange, Transparent
Hama Frame Handy-Schutzhülle Cover Orange, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59352320
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00183440
EAN/GTIN:
     4047443394989
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
High-End-Komplettschutz für das Apple iPhone 6/7/8: Das Schutzglas bedeckt die ganze Vorderseite - ein extremer Härtegrad macht das Display zum Terminator. Hammer, Schere, Messer - ist dem Screen egal. Ihr Smartphone wird zu einem starken Partner in wirklich allen Situationen!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Sonstige Funktionen
Schnellstartübersicht
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Material
Gehärtetes Glas
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 6/7/8
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Härte
10H
Gerätetyp
Handy/Smartphone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.