Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver VPL-120RED Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59959030
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     111201100020
EAN/GTIN:
     5706751026324
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
plattenspieler
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Staubabdeckung enthalten
Ja
Adapter für 45 U/min
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Nominale Geschwindigkeit
33 1/3,45,78 RPM
Lautstärkeregler
Drehregler
Ton-Regler
Ja
Eingebauter Verstärker
Ja
Autostop
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Tonarm
Form
Gerader Tonarm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
153 mm
Verpackungstiefe
385 mm
Verpackungshöhe
348 mm
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
AUX-Eingang
Ja
Line-Ausgänge (RCA)
2
Kopfhörerausgänge
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Tiefe
352 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
3150 g
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
230 V
Netzteilfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denver
111201100050
ab € 33,09*
Zubehör
Denver
111201100040
ab € 32,66*
Zubehör
Denver
111201100030
ab € 33,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.