Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Agrikultur für die Zukunft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Agrikultur für die Zukunft
ISBN Agrikultur für die Zukunft
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59962637
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783723515082
EAN/GTIN:
     9783723515082
Suchbegriffe:
Bücher zu Sozialwissenschaften allg...
Bücher über Sozialwissenschaften al...
allgemeine Sozialwissenschaftsbüche...
allgemeine sozialwissenschaftsbüche...
Der Landwirtschaftliche Kurs 1924 von Rudolf Steiner gehalten hat einen neuen Impuls für die Landwirtschaft ins Leben gerufen: Eine ganzheitliche Landwirtschaft die aus modernem Ansatz direkt mit den Lebensprozessen der Natur arbeitet und dadurch der Kultivierung der Erde eine neue Zukunft erschliesst. Aus den ersten Anfängen ist in den 90 Jahren eine weltweite Bewegung entstanden. Diese wird in dem Buch von je aktuell kompetenten Autoren vielfältig dargestellt mit Beiträgen: Die historische Entwicklung; Der landwirtschaftliche Betrieb in seiner Ganzheit; Naturwissenschaftliche Versuchsresultate; Neue Methoden der Forschung; Düngung Kompostierung Präparate; Landschaftsgestaltung; Subtropische und tropische Landwirtschaft; Saatgut; Konstellationsforschung; Bienen; Weinbau; Qualität in der Ernährung; Demeter ein weltweit vernetztes Label; Ausbildungen; Soziale Landwirtschaft; Sozialgestaltung Bodenrecht neue Formen der Vermarktung - Herausragende Beispiele aus allen Kontinenten. Die Dokumentation gibt einen Überblick über die Kerngedanken der biodynamischen Landwirtschaft und die Vielfalt wie diese sich in den 90 Jahren seit Koberwitz in der weltweiten biodynamischen Bewegung ausgestaltet haben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Biologie
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Hurter Uerli
Anzahl der Seiten
278 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Verlag am Goetheanum
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/01/2014
Veröffentlichungsjahr
2014
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783723515082
Intrastat-Code
15935255
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
659 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.