Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Die Hufeisen-Ranch - Ponyglück mit Hindernissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Die Hufeisen-Ranch - Ponyglück mit Hindernissen
ISBN Die Hufeisen-Ranch - Ponyglück mit Hindernissen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59971471
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783943086508
EAN/GTIN:
     9783943086508
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
kinderbücher deutsch
Die 11-jährige Polly wünscht sich nichts sehnlicher als ein eigenes Pony. Endlich scheint ihr Traum wahr zu werden: Polly ist überglücklich als sie die rauchschwarze Ponystute Smoky zum Geburtstag bekommt. Doch Smoky kennt weder Sattel noch Trense denn sie wurde nach dem Prinzip des Natural Horsemanship ausgebildet. Aus der Traum vom Ponyglück - Polly ist am Boden zerstört. Ohne Sattel zu reiten kann sie sich überhaupt nicht vorstellen. Aber Polly wäre nicht Polly wenn sie sich da nicht etwas einfallen lassen würde ...
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Scheller Anne
Anzahl der Seiten
187 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Südpol Verlag
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/02/2018
Veröffentlichungsjahr
2018
International Standard Book Number (ISBN)
9783943086508
Intrastat-Code
21666308
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
424 g
Weitere Suchbegriffe: kinderbücher - deutschsprachig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.