Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rayher Hobby 8903700 Näh-Zubehör


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Plastik-Wackelaugen
Produktfoto: Plastik-Wackelaugen
Rayher Plastik-Wackelaugen
Verpackungsfoto: Plastik-Wackelaugen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59971532
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     8903700
EAN/GTIN:
     9999005070785
Suchbegriffe:
Bastelaugen
Tier-Augen
Tieraugen
Wackel-Augen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Wackelaugen, wackelaugen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,08*
1 Beutel enthält 10 Stück (€ 0,108* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.